Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Fali izzós lpt 1x 40W E14 bronz/görög IP20 GT14296 - 363774310

MásolásMásolás
MASSIVE - Fali izzós lpt 1x 40W E14 bronz/görög IP20 GT14296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253853640

Sonepar cikkszám

GT14296

Gyártói cikkszám

363774310

Gyártói típuskód

36377/43/10

Védettség:

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

230 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

230 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 40W E14 bronz/görög