MASSIVE - Fali izzós lpt 4x 15W E14 matt króm képvil Cézanne IP20 GT08142 - 330841710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253850663
Sonepar cikkszám
GT08142
Gyártói cikkszám
330841710
Gyártói típuskód
33084/17/10
Védettség:
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
200 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
200 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 4x 15W E14 matt króm képvil Cézanne