Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Függ lpt 1x 75W E27 fehér/matt króm IP20 GT25629 - 362311710

MásolásMásolás
MASSIVE - Függ lpt 1x 75W E27 fehér/matt króm IP20 GT25629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Hosszúság - 300 mm

  • Átmérő - 300 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253822110

Sonepar cikkszám

GT25629

Gyártói cikkszám

362311710

Gyártói típuskód

36231/17/10

Rendszer teljesítmény:

75 W

Foglalat:

E27

Hosszúság:

300 mm

Átmérő:

300 mm

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Fénykilépés:

indirekt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Raszter típusa:

nélkül

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

300 mm

Működtető:

nem szükséges

Reflektor:

nélkül

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Függesztékkel szállítva:

Igen

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Fényszín:

fehér

Érintésvédelem:

I

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x 75W E27 fehér/matt króm