Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Függ lpt 1x60W 2GX13 2700K PHILIPS ECOMOODS GT82855 - 402334816

MásolásMásolás
MASSIVE - Függ lpt 1x60W 2GX13 2700K PHILIPS ECOMOODS GT82855

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Ház színe - alumínium

  • Foglalat - 2G13

  • Hosszúság - 434 mm

  • Átmérő - 434 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900690262

Sonepar cikkszám

GT82855

Gyártói cikkszám

402334816

Gyártói típuskód

40233/48/16

Rendszer teljesítmény:

60 W

Ház színe:

alumínium

Foglalat:

2G13

Hosszúság:

434 mm

Átmérő:

434 mm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Ingahossz:

1400-0 mm

Védettség:

IP20

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Raszter típusa:

matt

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Szélesség:

434 mm

Működtető:

EVG

Függesztékkel szállítva:

Igen

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Ütésállóság:

IK02

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Állólámpa ; %Függ lpt 1x60W 2GX13 2700K PHILIPS ECOMOODS