MASSIVE - Kerti álló lámpatest 20W 230V E27 IP44 inox Veranda SN074055 - 8718291443445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - nemesacél
Ház anyaga - acél
Rendszer teljesítmény - 20 W
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291443445
Sonepar cikkszám
SN074055
Gyártói cikkszám
8718291443445
Gyártói típuskód
16414/47/16
Védettség:
IP44
Ház színe:
nemesacél
Ház anyaga:
acél
Rendszer teljesítmény:
20 W
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Ütésállóság:
IK02
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpatest fajtája:
pódium megvilágító
Fényérzékelővel:
Nem
Effektív fényáram:
1320 lm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
1-20 W
Feszültség fajtája:
AC
Talplemezzel:
Igen
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Szélesség:
0.1 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Felület:
cinkezett
Átmérő:
100 mm
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Érintésvédelem:
I