Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Kerti állólámpa 1x 20W E27 395mm inox Birmingham IP44 GT53769 - 5412253984139

MásolásMásolás
MASSIVE - Kerti állólámpa 1x 20W E27 395mm inox Birmingham IP44 GT53769

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - nemesacél

  • Ház anyaga - nemesacél

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Magasság / mélység - 395 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253984139

Sonepar cikkszám

GT53769

Gyártói cikkszám

5412253984139

Gyártói típuskód

16191/47/10

Védettség:

IP44

Ház színe:

nemesacél

Ház anyaga:

nemesacél

Rendszer teljesítmény:

20 W

Magasság / mélység:

395 mm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Lámpateljesítmény:

1-20 W

Feszültség fajtája:

AC

Talplemezzel:

Igen

Működtető:

nem szükséges

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

110 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Felület:

cinkezett

Átmérő:

110 mm

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Érintésvédelem:

I

Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; Kerti állólámpa 1x 20W E27 395mm inox Birmingham