Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Kerti állólámpa 1x 60W E27 1060mm fekete Lima G69150 - 714210130

MásolásMásolás
MASSIVE - Kerti állólámpa 1x 60W E27 1060mm fekete Lima G69150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság / mélység - 1060 mm

  • Foglalat - E27

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253567929

Sonepar cikkszám

G69150

Gyártói cikkszám

714210130

Gyártói típuskód

71421/01/30

Magasság / mélység:

1060 mm

Foglalat:

E27

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; Kerti állólámpa 1x 60W E27 1060mm fekete Lima