MASSIVE - Kerti állólámpa 1x 60W E27 995mm fekete Creek IP44 SN011207 - 8718291443940
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Rendszer teljesítmény - 60 W
Magasság / mélység - 995 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291443940
Sonepar cikkszám
SN011207
Gyártói cikkszám
8718291443940
Gyártói típuskód
15383/30/16
Védettség:
IP44
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Rendszer teljesítmény:
60 W
Magasság / mélység:
995 mm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpatest fajtája:
pódium megvilágító
Fényérzékelővel:
Nem
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Feszültség fajtája:
AC
Talplemezzel:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Hosszúság:
175 mm
Szélesség:
175 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Felület:
porszórt
Átmérő:
175 mm
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Érintésvédelem:
I