Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Kerti állólámpa 1x100W E27 1240mm IP44 Munchen GT23846 - 151734210

MásolásMásolás
MASSIVE - Kerti állólámpa 1x100W E27 1240mm IP44 Munchen GT23846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - egyéb

  • Ház anyaga - alumínium

  • Magasság / mélység - 1240 mm

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253923442

Sonepar cikkszám

GT23846

Gyártói cikkszám

151734210

Gyártói típuskód

15173/42/10

Védettség:

IP44

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Magasság / mélység:

1240 mm

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

180 mm

Szélesség:

180 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Érintésvédelem:

I

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 1x3,5W IP44 mozg