MASSIVE - Kerti falikar 1x 60W E27 fekete mozgásérz. Lima IP44 G69580 - 5412253578802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP44
Mozgásérzékelővel - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253578802
Sonepar cikkszám
G69580
Gyártói cikkszám
5412253578802
Gyártói típuskód
71422/01/30
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP44
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Szélesség:
205 mm
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Érintésvédelem:
I
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpateljesítmény:
1-60 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül