MASSIVE - Mélysugárzó 2x15W E27 kompfcsöves előtétüveg/króm IP20 GT26540 - 597991710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - nikkel
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253898344
Sonepar cikkszám
GT26540
Gyártói cikkszám
597991710
Gyártói típuskód
59799/17/10
Védettség:
IP20
Ház színe:
nikkel
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
120 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kompakt fénycső
Külső átmérő:
230 mm
Magasság / mélység:
120 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Beépítési szélesség:
200 mm
Szélesség:
230 mm
Fénykilépés:
direkt
Beépítési hossz:
200 mm
Hosszúság:
230 mm
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem