MASSIVE - Sülly halo szett 3x50W230V 83x83mm síkbanbill mkró IP23 GT05234 - 593231710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP23
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253842279
Sonepar cikkszám
GT05234
Gyártói cikkszám
593231710
Gyártói típuskód
59323/17/10
Védettség:
IP23
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Érintésvédelem:
II
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Alkalmas fényforrások számához:
3
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Sülly halo szett 3x50W230V 83x83mm síkbanbill mkró