MASSIVE - Sülly halo szett 3x50W230V 90mm síkban bill mattkr IP23 GT25817 - 593331710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP23
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrással - Igen
Érintésvédelem - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253842149
Sonepar cikkszám
GT25817
Gyártói cikkszám
593331710
Gyártói típuskód
59333/17/10
Védettség:
IP23
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Érintésvédelem:
II
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Alkalmas fényforrások számához:
3
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo szett 3x50W230V 90mm síkban bill mattkr