MASSIVE - Sülly LED-es lpt 6W LED 230V 2700K IP65 fehér NOMIA SN015613 - 579263116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943016976
Sonepar cikkszám
SN015613
Gyártói cikkszám
579263116
Gyártói típuskód
57926/31/16
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Védettség:
IP65
Érintésvédelem:
III
Szélesség:
75 mm
Hosszúság:
75 mm
Beépítési szélesség:
67 mm
Beépítési magasság/-mélység:
120 mm
Beépítési hossz:
67 mm
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem