MASSIVE - Sülly ledes Ipt 3X4W LED fehér Galileo IP20 SN007737 - 590803116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-0 K
Rendszer teljesítmény - 3 W
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291445173
Sonepar cikkszám
SN007737
Gyártói cikkszám
590803116
Gyártói típuskód
59080/31/16
Színhőmérséklet:
2700-0 K
Rendszer teljesítmény:
3 W
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Foglalat:
nélkül
Effektív fényáram:
500 lm
Feszültség fajtája:
AC
Beépítési magasság/-mélység:
39 mm
Működtető:
nem szükséges
Búra anyaga:
műanyag prizma
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Külső átmérő:
91 mm
Magasság / mélység:
39 mm
Beépítési szélesség:
74 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
91 mm
Fénykilépés:
direkt
Beépítési hossz:
74 mm
Hosszúság:
91 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem