MASSIVE - Talajba sülly lpt 40W izzós E27 IP67 inox G69329 - 170204710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP67
Rendszer teljesítmény - 20 W
Beépítési átmérő - 175 mm
Fényforrás - kompakt fénycső
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253791478
Sonepar cikkszám
G69329
Gyártói cikkszám
170204710
Gyártói típuskód
17020/47/10
Védettség:
IP67
Rendszer teljesítmény:
20 W
Beépítési átmérő:
175 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
nemesacél
Foglalat:
E27
Beépítési magasság/-mélység:
323 mm
Fényforrással:
Nem
Beállítható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
175 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Fényszín:
fehér
Működtető:
nem szükséges
Átgurítható:
Nem
Szélesség:
175 mm
Beépítési szélesség:
175 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
179 mm
Max. terhelés:
2000 kg
Beépítési hossz:
175 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Hosszúság:
175 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem