MAXWELL - Multiméter digitális MX-25301 Maxwell GT47544 - 25301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 1000 V
Max. árammérési-tartomány AC - 20 A
Max. árammérési-tartomány DC - 20 A
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47544
Gyártói cikkszám
25301
Gyártói típuskód
25301
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
1000 V
Max. árammérési-tartomány AC:
20 A
Max. árammérési-tartomány DC:
20 A
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
1000 V
Mérési tartomány választása:
kézi
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Hőmérsékletmérés TC:
Nem
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Kapacitásmérés:
Igen
Hőmérsékletmérés RTD:
Nem
Frekvenciamérés:
Nem
Szigetelési ellenállás mérési tartománya:
0.0001-200 MOhm
Max. kapacitás mérési tartomány:
2000 µF