Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 115-230VAC 12V 2A 24W stab. SN110282 - HDR-30-12

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység 115-230VAC 12V 2A 24W stab. SN110282

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 120-370 V

  • Teljesítményleadás - 24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110282

Gyártói cikkszám

HDR-30-12

Gyártói típuskód

HDR-30-12

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

120-370 V

Teljesítményleadás:

24 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

35 mm

Mélység:

54.5 mm

Magasság:

90 mm

Tápegység 115-230VAC 12V 2A 24W stab.