Mean Well - Tápegység 115-230VAC 24V 2,5A 60W stab. GT80849 - HDR-60-24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. kimeneti feszültség - 21.6-29 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V
Névleges tápfeszültség DC-nél - 120-370 V
Teljesítményleadás - 60 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80849
Gyártói cikkszám
HDR-60-24
Gyártói típuskód
HDR-60-24
1. kimeneti feszültség:
21.6-29 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
85-264 V
Névleges tápfeszültség DC-nél:
120-370 V
Teljesítményleadás:
60 W
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
85-264 V
Szélesség:
52.5 mm
Mélység:
54.5 mm
Magasság:
90 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; MeanWell Ltd ; Tápegység 115-230VAC 24V 2,5A 60W stab.