Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 24DC 15W 0,63A SN087690 - HDR-15-24

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység 24DC 15W 0,63A SN087690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-29 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.63 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 120-370 V

  • Teljesítményleadás - 15.2 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087690

Gyártói cikkszám

HDR-15-24

Gyártói típuskód

HDR-15-24

1. kimeneti feszültség:

21.6-29 V

Max. kimeneti áram 1:

0.63 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

120-370 V

Teljesítményleadás:

15.2 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

54 mm

Magasság:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; EC002540 ; Tápegység 24DC 15W 0,63A