Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 24VDC 24W 1A 20W stab. TS35sín GT87850 - MDR-20-24

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység 24VDC 24W 1A 20W stab. TS35sín GT87850

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 120-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87850

Gyártói cikkszám

MDR-20-24

Gyártói típuskód

MDR-20-24

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

1 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

120-370 V

Teljesítményleadás:

24 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

100 mm

Magasság:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; MeanWell Ltd ; Tápegység 24VDC 24W 1A 20W stab. TS35sín