Mean Well - Tápegység 85-264VAC 12V 4,5A 54W stab. SN087798 - HDR-60-12/0-4,5A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. kimeneti feszültség - 10.8-13.8 V
Max. kimeneti áram 1 - 4.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V
Névleges tápfeszültség DC-nél - 120-370 V
Teljesítményleadás - 54 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087798
Gyártói cikkszám
HDR-60-12/0-4,5A
Gyártói típuskód
HDR-60-12/0-4,5A
1. kimeneti feszültség:
10.8-13.8 V
Max. kimeneti áram 1:
4.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
85-264 V
Névleges tápfeszültség DC-nél:
120-370 V
Teljesítményleadás:
54 W
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
85-264 V
Szélesség:
52.5 mm
Mélység:
54.5 mm
Magasság:
90 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; EC002540 ; Tápegység 85-264VAC 12V 4,5A 54W stab.