Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 90-264VAC 127-370VDC 12V 3A 35W stab. SN025343 - LPV-35-12

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység 90-264VAC 127-370VDC 12V 3A 35W stab. SN025343

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 90-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 127-370 V

  • Teljesítményleadás - 36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025343

Gyártói cikkszám

LPV-35-12

Gyártói típuskód

LPV-35-12 (Meanwell)

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

90-264 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

127-370 V

Teljesítményleadás:

36 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

90-264 V

Szélesség:

40 mm

Mélység:

30 mm

Magasság:

148 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; MeanWell Ltd ; Tápegység 90-264VAC 127-370VDC 12V 3A 35W stab.