Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 90-264VAC 127-370VDC/24VDC 4,2A 100W stab. IP67 SN012887 - LPV-100-24

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység 90-264VAC 127-370VDC/24VDC 4,2A 100W stab. IP67 SN012887

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4.2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 90-264 V

  • Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 90-264 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN012887

Gyártói cikkszám

LPV-100-24

Gyártói típuskód

LPV-100-24

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

4.2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

90-264 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

90-264 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

127-370 V

Teljesítményleadás:

100.8 W

Szélesség:

52 mm

Magasság:

190 mm

Mélység:

37 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; MeanWell Ltd ; Tápegység 90-264VAC 127-370VDC/24VDC 4,2A 100W stab.