Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 90-264VAC 12VDC 12V 10A 150W stab. SN054265 - LPV-150-12

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység 90-264VAC 12VDC 12V 10A 150W stab. SN054265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 180-305 V

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 254-431 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054265

Gyártói cikkszám

LPV-150-12

Gyártói típuskód

LPV-150-12

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

180-305 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

254-431 V

Teljesítményleadás:

120 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

180-305 V

Szélesség:

191 mm

Mélység:

37 mm

Magasság:

63 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; MeanWell Ltd ; Tápegység 90-264VAC 12VDC 12V 10A 150W stab.