Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 90-264VAC 12VDC 12V 8,5A 100W stab. IP67 SN054264 - LPV-100-12

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység 90-264VAC 12VDC 12V 8,5A 100W stab. IP67 SN054264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 8.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 90-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 127-370 V

  • Teljesítményleadás - 102 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054264

Gyártói cikkszám

LPV-100-12

Gyártói típuskód

LPV-100-12

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

8.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

90-264 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

127-370 V

Teljesítményleadás:

102 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

90-264 V

Szélesség:

52 mm

Mélység:

37 mm

Magasság:

190 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; MeanWell Ltd ; Tápegység 90-264VAC 12VDC 12V 8,5A 100W stab.