Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység EDR-120-24 120W/24V SN114070 - EDR-120-24

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység EDR-120-24 120W/24V SN114070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 90-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 127-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114070

Gyártói cikkszám

EDR-120-24

Gyártói típuskód

EDR-120-24

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

90-264 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

127-370 V

Teljesítményleadás:

120 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

90-264 V

Szélesség:

40 mm

Mélység:

113.5 mm

Magasság:

125.2 mm

Tápegység EDR-120-24 120W/24V