Mean Well - Tápegység elektr. 12V 60W LED-hez IP67 MEANWELL SN006491 - LPV-60-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 90-264 V
Névleges tápfeszültség DC-nél - 127-370 V
Teljesítményleadás - 60 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006491
Gyártói cikkszám
LPV-60-12
Gyártói típuskód
LPV-60-12 IP67 táp
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
90-264 V
Névleges tápfeszültség DC-nél:
127-370 V
Teljesítményleadás:
60 W
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
90-264 V
Szélesség:
42 mm
Mélység:
32 mm
Magasság:
162 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; MeanWell Ltd ; Tápegység elektr. 12V 60W LED-hez IP67 MEANWELL