Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység elektr. 24V 60W LED-hez IP67 MEANWELL SN072680 - LPV-60-24

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység elektr. 24V 60W LED-hez IP67 MEANWELL SN072680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 90-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 127-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072680

Gyártói cikkszám

LPV-60-24

Gyártói típuskód

LPV-60-24

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

90-264 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

127-370 V

Teljesítményleadás:

60 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

90-264 V

Szélesség:

42 mm

Mélység:

32 mm

Magasság:

162 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; MeanWell Ltd ; Tápegység elektr. 24V 60W LED-hez IP67 MEANWELL