Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Beépíthető dugvilla 16A 3P+N 400V IP44 GT82044 - 394

MásolásMásolás
MENNEKES - Beépíthető dugvilla 16A 3P+N  400V IP44 GT82044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • UL/CSA-áramerősség - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394002925

Sonepar cikkszám

GT82044

Gyártói cikkszám

394

Gyártói típuskód

394

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

20 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Beépíthető dugvilla 16A 3P+N 400V