MENNEKES - Beépíthető dugvilla 230VAC 16A 3P IP44 G70469 - 8001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394033769
Sonepar cikkszám
G70469
Gyártói cikkszám
8001
Gyártói típuskód
8001
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Beépíthető dugvilla 230VAC 16A 3P