MENNEKES - Beépíthető Schukko 230V dugalj 2p+f IP68 SN119540 - 17022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség - IP68
Dugaszolásirány - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119540
Gyártói cikkszám
17022
Gyártói típuskód
MDAFB-162
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség:
IP68
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Beépíthető Schukko 230V dugalj 2p+f IP68