MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 1x32A 5P + 2x2P+F Schuko IP44 GT46663 - 920015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - LS-kapcsoló
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés - falraszerelés
Védettség - IP44
CEE-csatlakozó – 16A - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394223146
Sonepar cikkszám
GT46663
Gyártói cikkszám
920015
Gyártói típuskód
920015
Biztosítás:
LS-kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
IP44
CEE-csatlakozó – 16A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Kábelbemenet átmérője:
M32
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
320 mm
Szélesség:
240 mm
Mélység:
260 mm