Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 32A és 63A dugalj Fi-relé hord IP44 GT90035 - 70545

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 32A és 63A dugalj Fi-relé hord IP44 GT90035

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V

  • CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V

  • CEE-csatlakozó – 63A - 1x63A5p400V

  • CEE-csatlakozó – 125A - nélkül

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394146230

Sonepar cikkszám

GT90035

Gyártói cikkszám

70545

Gyártói típuskód

M70545

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A5p400V

CEE-csatlakozó – 63A:

1x63A5p400V

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Biztosítás:

LS-kapcsoló/Neozed

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

Ház anyaga:

gumi

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

1 vezeték (tönkvezeték)

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP44

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

sárga

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 32A és 63A dugalj Fi-relé hord