MENNEKES - Dugaljkombi szerelt AMAX kombináció IP67 SN099026 - 930001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 390 mm
Szélesség - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099026
Gyártói cikkszám
930001
Gyártói típuskód
930001 AMAXX
Védettség:
IP44
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
390 mm
Szélesség:
225 mm
Dugaljkombi szerelt AMAX kombináció IP67