MENNEKES - Dugaljkombi szerelt AMAXX S kombináció IP44 SN111725 - 960001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
CEE-csatlakozó – 16A - 3x16A xp xxxV
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 650 mm
Szélesség - 112.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111725
Gyártói cikkszám
960001
Gyártói típuskód
960001 AMAXX S
Védettség:
IP44
CEE-csatlakozó – 16A:
3x16A xp xxxV
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
650 mm
Szélesség:
112.5 mm
Dugaljkombi szerelt AMAXX S kombináció IP44