MENNEKES - Dugaljkombi szerelt fk. 3x2P+F Schuko IP44 GT54361 - 96700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - nélkül
FI-védőkapcsoló - nélkül
Kezelés - falraszerelés
Védettség - IP44
CEE-csatlakozó – 16A - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394092391
Sonepar cikkszám
GT54361
Gyártói cikkszám
96700
Gyártói típuskód
96700
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
IP44
CEE-csatlakozó – 16A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
350 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
75 mm