MENNEKES - Dugaljkombi szerelt fk. IP44 SN017488 - 920081
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 32A - >4x32A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP44
Magasság - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017488
Gyártói cikkszám
920081
Gyártói típuskód
920081
CEE-csatlakozó – 32A:
>4x32A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP44
Magasság:
260 mm
Szélesség:
225 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt fk. IP44