MENNEKES - Dugaljkombi szerelt fk. IP44 SN052202 - 950007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - LS-kapcsoló
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés - falraszerelés
Védettség - IP44
CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A5p400V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052202
Gyártói cikkszám
950007
Gyártói típuskód
950007
Biztosítás:
LS-kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
IP44
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
2 vezeték (gyűrűvezeték/hurkoláshoz)
Kábelbemenet átmérője:
M25
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
700 mm
Szélesség:
260 mm
Mélység:
250 mm