Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt függesztett IP44 G45238 - 92602

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt függesztett IP44 G45238

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - felfüggeszthető

  • Védettség - IP44

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394087878

Sonepar cikkszám

G45238

Gyártói cikkszám

92602

Gyártói típuskód

92602

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

felfüggeszthető

Védettség:

IP44

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

1 vezeték (tönkvezeték)

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Szélesség:

170 mm

Mélység:

160 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt függesztett