MENNEKES - Dugaljkombi szerelt hordozható IP44 G50350 - 94550SI
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - nélkül
FI-védőkapcsoló - nélkül
Kezelés - hordozható
Védettség - IP44
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394207856
Sonepar cikkszám
G50350
Gyártói cikkszám
94550SI
Gyártói típuskód
94550SI
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kezelés:
hordozható
Védettség:
IP44
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
4
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
ezüst
Magasság:
406 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
195 mm