MENNEKES - Dugaljkombi szerelt IP67 GT73828 - 91395
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - nélkül
FI-védőkapcsoló - nélkül
Kezelés - felfüggeszthető
Védettség - IP67
CEE-csatlakozó – 16A - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394083580
Sonepar cikkszám
GT73828
Gyártói cikkszám
91395
Gyártói típuskód
91395 DELTABOX
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kezelés:
felfüggeszthető
Védettség:
IP67
CEE-csatlakozó – 16A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
490 mm
Szélesség:
331 mm
Mélység:
191 mm