MENNEKES - Evergum dugaljkombi szerelt IP44 GT90039 - 70349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - LS-kapcsoló
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés - hordozható
Védettség - IP44
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394134893
Sonepar cikkszám
GT90039
Gyártói cikkszám
70349
Gyártói típuskód
70349
Biztosítás:
LS-kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés:
hordozható
Védettség:
IP44
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Ház anyaga:
gumi
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
odavezetés csatlakozóval
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
sárga
Magasság:
310 mm
Szélesség:
290 mm
Mélység:
300 mm