Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Háztartási lengő alj 16A 230V 2P+F IP20 szürke GT21463 - 10752

MásolásMásolás
MENNEKES - Háztartási lengő alj 16A 230V 2P+F IP20 szürke GT21463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

  • Védettség - egyéb

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Igen

  • Szín - kék

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394034827

Sonepar cikkszám

GT21463

Gyártói cikkszám

10752

Gyártói típuskód

10752

Kivitel:

CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

Védettség:

egyéb

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Igen

Szín:

kék

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Dugaszolásirány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

5007

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Háztartási lengő alj 16A 230V 2P+F IP20 szürke