MENNEKES - Ipari csatl kapcsolós 16A 230V 2P+F IP44 7002 GT58823 - 7002A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394032397
Sonepar cikkszám
GT58823
Gyártói cikkszám
7002A
Gyártói típuskód
7002A
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
különleges kapcsoló
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
kevert
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 16A 230V 2P+F IP44 7002