Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari csatl kapcsolós 63A 400V 4P IP67 G53269 - 5110

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari csatl kapcsolós  63A 400V 4P IP67 G53269

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53269

Gyártói cikkszám

5110

Gyártói típuskód

5110

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Ház anyaga:

műanyag

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 63A 400V 4P