MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO kék IP54 rug G09629 - 11011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Anyag - műanyag
Anyag minősége - termoplasztik
Halogénmentes - Igen
Karima méret - 50x50 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015394136729
Sonepar cikkszám
G09629
Gyártói cikkszám
11011
Gyártói típuskód
11011
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Karima méret:
50x50 mm
Védettség:
IP54
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Szín:
kék
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős beépíthető dugaszoló aljzat (SCHUKO) ; Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO kék IP54 rug