Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P SCHUKO zöld IP68 SN094306 - 17039

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P SCHUKO zöld IP68 SN094306

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Aktív érintkezők száma (kerek) - 2

  • Aktív érintkezők száma (lapos) - 2

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Egységek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094306

Gyártói cikkszám

17039

Gyártói típuskód

17039

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Egységek száma:

1

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Szerelési mód:

beépítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Ipari dugalj beép 16A 230V 2P SCHUKO zöld IP68