Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 7P IP44 GT95008 - 737

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A 230V 7P IP44 GT95008

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 7

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394005612

Sonepar cikkszám

GT95008

Gyártói cikkszám

737

Gyártói típuskód

737

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

7

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

20 A

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

szögben

Óraidő-állítás:

9 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

92 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 230V 7P