MENNEKES - Ipari dugalj beép 16A, 3p, 230V, IP44 SN112009 - 1720
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Védettség - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112009
Gyártói cikkszám
1720
Gyártói típuskód
1720
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
5007
Anyag:
műanyag
Ipari dugalj beép 16A, 3p, 230V, IP44